Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.8750 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Poste Diámetro0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante2081112899
- RPM Máx.5400 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1660 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePulgadas Camrol (CCF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166099879