Motion
HRS 3 KP 32 PA

HYDAC CORP
HRS 3 KP 32 PA

Mitades de abrazadera de montaje - Alta resistencia - Poliamida, calibre acanalado, Soporta tubo de 1-1/4 in, tubo de 32 mm
Artículo MI #02991937
No. Fabricante HRS 3 KP 32 PA
Precio9.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 3 KP 32 PA

Mitades de abrazadera de montaje - Alta resistencia - Poliamida, calibre acanalado, Soporta tubo de 1-1/4 in, tubo de 32 mm
Artículo MI #02991937
No. Fabricante HRS 3 KP 32 PA
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
Su precio$9.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    3
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    00260378
  • Material
    Poliamida

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 KP 32 PA

También puede gustarle