Motion
6801-06-12-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-06-12-NWO-FG

6801-06-12-NWO-FG
Artículo MI #02993393
No. Fabricante 6801-06-12-NWO-FG
Precio30.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-06-12-NWO-FG

6801-06-12-NWO-FG
Artículo MI #02993393
No. Fabricante 6801-06-12-NWO-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Diámetro total
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.94 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho con resalte de junta tórica x 3/8 en macho JIC 37° con exacerbación
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6801

Descripción general

Descripción del fabricante
6801-06-12-NWO-FG
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción forjada de una pieza
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"