Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Longitud total11-1/4 pulg.
- Peso0.43 lb
Detalles
- AplicaciónPared de yeso
- Material de la hojaAcero
- Estilo de mangoPolipropileno, agarre de caucho texturizado
- Hoja de una o dos carasHoja de una cara
- Los dientes se pueden volver a afilarLos dientes no se pueden volver a afilar
- Tpi8
- UPC_NO076174155563