Motion
1-1/2X100 ALIMENTOS XTRME 250SD GRY

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY

Manguera industrial Food Master® Xtreme℮ 250SD CR - Diámetro interior de 1-1/2 pulg., Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de caucho sintético, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 100 pies
Artículo MI #02998950
No. Fabricante 1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY
Precio59.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY

Manguera industrial Food Master® Xtreme℮ 250SD CR - Diámetro interior de 1-1/2 pulg., Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de caucho sintético, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 100 pies
Artículo MI #02998950
No. Fabricante 1-1/2X100 FOOD XTRME 250SD GRY
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
Precio59.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.90 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.07 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Blanco
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de leche, zumo, cerveza, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieran una manguera sanitaria de la FDA. También es adecuado para muchos productos secos a granel mediante succión, neumática o gravedad cuando se requiere una manguera sanitaria.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de monofilamento resistente
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Sanitron tornasolado (Tipo S)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053643510
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    230 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 230 °F
  • Resistencia física
    Aplastamiento, acodamiento
  • Material de refuerzo
    Textil con helicoidal monofilamento
  • Estándares cumplidos
    FDA, USDA
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Cerveza, cosméticos, productos secos a granel (a través de succión/neumático/gravedad), jugo, leche, productos farmacéuticos, refrescos, productos a base de agua
  • UPC_NO
    072053643510
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 MAESTRO DE ALIMENTOS XTREME 250SD CR
  • Recomendado para leche, zumos, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieran una manguera sanitaria de la FDA
  • También adecuado para muchos productos secos a granel mediante sistemas de succión, neumáticos o de gravedad, donde se requiere una manguera sanitaria
  • Rango de temperatura de -40°F a 230°F (-40°C a 110°C) servicio continuo
  • Tubo Sanitron®, tubo blanco
  • Tejido sintético de alta resistencia con refuerzo de filamento conductor estático
  • Hélice de monofilamento resistente para resistencia al aplastamiento y acodamiento
  • Tipo P (EPDM), blanco o gris con cubierta a rayas burdeos
  • Se requieren acoplamientos aptos para alimentos
  • Etiqueta de transferencia continua, ejemplo: Gates Food and Beverage Master® cumple con FDA, 3A y USDA 250 PSI WP (1.72MPa)
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cumple con la FDA, 3A-Class 3 Alimentos y bebidas Manguera para alimentos y USDA
  • PSI máximo 250, aspiración 30.0 in Hg
  • El paquete estándar tiene una longitud de 100’ bobinados y envueltos en polietileno