Motion
Heat-Flex® BDS de 6 pulgadas

FLEXAUST INC
Heat-Flex® BDS 6 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio con revestimiento de óxido de hierro rojo de 6.000 pulg. de D.I., reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y cable de fibra de vidrio de filamento externo, material de fibra de vidrio, 11.00 psi
Artículo MI #03002649
No. Fabricante Heat-Flex® BDS 6 in
Precio28.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® BDS 6 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio con revestimiento de óxido de hierro rojo de 6.000 pulg. de D.I., reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y cable de fibra de vidrio de filamento externo, material de fibra de vidrio, 11.00 psi
Artículo MI #03002649
No. Fabricante Heat-Flex® BDS 6 in
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
Su precio$28.72/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    4.500 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Peso
    0.52 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de conductos de frenos, limpieza en seco y secado
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Rojo óxido de hierro
  • Relación de compresión
    5:1
  • Construcción
    Manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo
  • Material de la manguera
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2600600012
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    4.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico helicoidal y cable de fibra de vidrio de filamento externo
  • Serie
    BDS Heat-Flex®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 500 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    11.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA BDS 6"
  • Adecuado para aplicaciones de manipulación de aire a alta temperatura
  • El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
  • Sin acodamiento
  • Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron