Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Diámetro del eje de entrada0.875 pulg. en pulg.
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg.
Detalles
- Estilo aburridoEje recto
- FinalizarPintura acrílica negra
- Para usar con la serieSerie FM-625
- Kits930000 (Kit de reparación de cara C NEMA)
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.1800 rpm
- Capacidad de carga suspendida244 lb
- Categoría de piezasOtros accesorios
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje0.12 lb/pulg2
- UPC_NO662284261432
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación