Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del freno7
- Círculo de pernos de entrada215 mm
- Diámetro del orificio de entrada32 mm
- D.E. del piloto de entrada180 mm
- Círculo del perno de salida7.250 pulg.
- D.E. del piloto de salida8.500 pulg.
- Diámetro del eje de salida1.375 pulg.
- Longitud del eje de salida3.370 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoPrimavera
- Detalles adicionalesLa válvula de escape rápido no se incluye con este número de pieza.
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado85 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado145 ms
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarPintura acrílica negra
- Tipo de estructuraIEC
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.5000 rpm
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- Configuración de montajeBrida cuadrada
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida112 N
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Tipo de devoluciónAire
- SerieSBP07
- Inercia del eje34.40 kg/cm2
- Capacidad de par estático125 N-m
- Rigidez torsional54772 N-m/rad
- UPC_NO662284258616
Descripción general
- Resorte activado
- Cero holgura
- Baja inercia
- 20-50 % más par que la competencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación