Motion
SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N

NEXEN GROUP
SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N

Freno de servomotor neumático - Serie SBP07 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 35 mm, diámetro de eje de salida de 35 mm, máx. 5000 rpm, acabado de pintura acrílica negra, tamaño 7
Artículo MI #03007333
No. Fabricante SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N
Precio4,429.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N

Freno de servomotor neumático - Serie SBP07 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 35 mm, diámetro de eje de salida de 35 mm, máx. 5000 rpm, acabado de pintura acrílica negra, tamaño 7
Artículo MI #03007333
No. Fabricante SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-N
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
Precio4,429.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    7
  • Círculo de pernos de entrada
    200 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    35 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    4.500 pulg.
  • Círculo del perno de salida
    200 mm
  • D.E. del piloto de salida
    4.500 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    35 mm
  • Longitud del eje de salida
    79 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Detalles adicionales
    Incluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    85 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    145 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Sin acoplamiento, tornillo de fijación y chaveta
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Tipo de estructura
    IEC
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    3.3 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    112 N
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Aire
  • Serie
    SBP07
  • Inercia del eje
    34.40 kg/cm2
  • Capacidad de par estático
    75 N-m
  • Rigidez torsional
    54772 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284258609

Descripción general

Descripción del fabricante
965003-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 35 MM
  • Resorte activado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • 20-50 % más par que la competencia

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"