Motion
XTBA-18 2.500 CW

NEXEN GROUP
XTBA-18 2.500 CW

XTBA18 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 2.5000 en orificio
Artículo MI #03007361
No. Fabricante XTBA-18 2.500 CW
Precio4,940.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
XTBA-18 2.500 CW

XTBA18 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 2.5000 en orificio
Artículo MI #03007361
No. Fabricante XTBA-18 2.500 CW
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
Precio4,940.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del disco
    18 pulg.
  • Grosor del disco
    2.06 pulg.
  • Estándar de par dinámico máx.
    14265 pulg.
  • Diámetro total
    24.50 pulg.
  • Longitud total
    8.26 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión enfriado por aire y perforado transversal de alta resistencia XTBA 18 , con capacidad térmica de hasta 41.1 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    XTBA18
  • Pinzas
    835451
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Mejora de la refrigeración
    835175
  • Dirección de rotación
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Kit de orientación
    835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    835445
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    41.10 CV
  • Par dinámico máximo bajo
    7947 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Ninguna
  • Inercia del eje
    18.79 lb/pie2
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    883 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    11 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    1585 pulg.
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    20 pulg.
  • UPC_NO
    662284257763

Descripción general

Descripción del fabricante
835668 XTBA-18 ROTOR-BUJE,2.500,C
  • XTBA es un puente múltiple con rotores de perforación cruzada de alta resistencia y freno de control de tensión refrigerado por aire
  • Los modelos con rotores de 10, 12, 14 y 18 pulgadas proporcionan una capacidad térmica de hasta 32 caballos de fuerza

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"