Motion
48-27-0871

MILWAUKEE TOOL
48-27-0871

Broca de pala - Tamaño de broca de 7/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03010102
No. Fabricante 48-27-0871
Precio8.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-27-0871

Broca de pala - Tamaño de broca de 7/8 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #03010102
No. Fabricante 48-27-0871

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la broca
    7/8 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    6 pulg.
  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para un taladrado rápido y pequeño en madera, cuente con la broca de mandrinar plana de 7/8 pulg. de primera calidad de Milwaukee. Fabricados con acero tratado térmicamente con alto contenido de carbono, los orificios planos de las brocas de mandrinar limpian orificios en cualquier ángulo en madera, plástico, contrachapado y Formica. El punto de perforación y los filos de corte se pueden volver a afilar con frecuencia para un taladrado de orificios económico. La broca ofrece una profundidad de taladrado de 6 pulg., pero se puede utilizar con una extensión de 12 pulg., 48-28-3350, para taladrado profundo extendido. Uno por paquete.
  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Capacidad de extensión
    Compatible con extensión
  • Finalizar
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    Uno por paquete
  • Número de Upc del fabricante
    045242121052
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Número de espolones
    2
  • Cambio rápido
    Sí
  • Serie
    48-27
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    045242121052
  • Orificio de pesca de alambre
    Orificio de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
48-27-0871 7/8 PUNTA DE ACOPLAMIENTO PLANA
  • Diámetro de broca de 7/8 pulg.
  • Diámetro de mango de 1/4 pulg.
  • Longitud total de 6-1/8 pulg.
  • Punto de perforación, los filos de corte se pueden volver a afilar