Motion
5207JR09A BU 1.375

FALK
5207JR09A BU 1.375

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5207, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013059
No. Fabricante 5207JR09A BU 1.375
Precio9,249.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5207JR09A BU 1.375

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5207, 9:1 Relación, Tamaño del eje de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #03013059
No. Fabricante 5207JR09A BU 1.375
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
Precio9,249.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5207
  • Longitud del orificio
    6.2500 pulg.;158.80 mm
  • Tamaño de la caja
    5207
  • Distancia al centro
    4.9000 pulg., 124.50 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    13.85 x 7.36 x 17.92 pulg.
  • Altura de la carcasa
    17.92 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.85 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.36 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5207
  • RPM máximas de salida
    190 rpm
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9:1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.;63.50 mm
  • Peso
    220.00 lb

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Detalles adicionales
    Sellos Viton
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Conjunto de varilla de unión y casquillo cónico de 1 3/8 pulgadas de diámetro Ta (Asistente de par)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5207JR09A BU 1.375
  • Velocidad máxima
    1803 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Transmisiones de engranajes Quadrive
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Sello labial
  • Serie
    5207JR
  • Kit de brazo de par
    Incluido
  • UPC_NO
    782934260049

Descripción general

Descripción del fabricante
5207JR09A MONTAJE DEL EJE BU=1.375

También puede gustarle

Los clientes también compraron