Motion
BV3SVTF100C-A
Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 650 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #03016055
No. Fabricante BV3SVTF100C-A
Precio785.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 3-Way - 3-Way, 650 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #03016055
No. Fabricante BV3SVTF100C-A
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
Su precio$785.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    650 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto T
  • Clasificación de presión
    650 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    PTFE virgen
  • Serie
    Bv3S/4S
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BV3SVTF100C-A VÁLVULA DE BOLA 3-WAY
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"