Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Dirección del flujo3-Way
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Estilo de portabilidadPuerto T
- Clasificación de presión400 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoPTFE virgen
- SerieBv3S/4S
- TipoVálvula de bola