Motion
104-1726-006
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, 158.1 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03020850
No. Fabricante 104-1726-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar, 158.1 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03020850
No. Fabricante 104-1726-006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    8.99 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con orificios de montaje del bloque de puertos 3X M10 X 1.5-6H
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    9.65 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    908 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
  • Configuración de puertos
    12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con orificios de montaje del bloque de puertos 3X M10 X 1.5-6H
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 104-1726
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle

Los clientes también compraron