Motion
TTB1 7/16
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03020964
No. Fabricante TTB1 7/16
Precio610.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03020964
No. Fabricante TTB1 7/16
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
Su precio$610.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8650 pulg.
  • Ancho de la base
    1.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.6880 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1/2-13
  • Peso
    3.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    087796287372
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    G1107KPPB2
  • Serie
    TTB
  • UPC_NO
    087796287372

Descripción general

Descripción del fabricante
TTB-1.7/16 BLOQUE DE ALMOHADILLAS DE BASE TAP