Motion
880-10R1.5-DS-SS

SYSTEM PLAST
880-10R1.5-DS-SS

Solus® Split - Split, 10 dientes, 1.5000 en diámetro de orificio, 4.85 en diámetro de paso
Artículo MI #03025400
No. Fabricante 880-10R1.5-DS-SS
Precio176.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
880-10R1.5-DS-SS

Solus® Split - Split, 10 dientes, 1.5000 en diámetro de orificio, 4.85 en diámetro de paso
Artículo MI #03025400
No. Fabricante 880-10R1.5-DS-SS
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
Precio176.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3 pulg.
  • Orificio máximo
    1-1/2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.85 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Material del concentrador
    Poliamida
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Dientes  
    10
  • Tipo de rueda dentada
    División
  • UPC_NO
    787405195073

Descripción general

Descripción del fabricante
880-10R1.50-DS-SS SPKTS MOLDEADOS DE DOS PIEZAS