Especificaciones
Dimensiones
- Altura total88.8 mm
- Longitud total46 mm
- Ancho general38.9 mm
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+3000 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +3000 psi (líquido)
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC