Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos de entrada150 -186 mm
- D.E. del piloto de entrada131.0 mm
- Desalineación angular máxima0.8 °
- Desalineación lateral máxima0.10 mm
- Flotador máximo de Axia± 2 mm
- Longitud total127.0 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso13.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl freno de tornillo de bola Nexen es un freno accionado por resorte de par alto que actúa sobre el extremo mecanizado de un tornillo de bola. Sirve como freno de seguridad primario o redundante para evitar la conducción de marcha atrás si se produce una pérdida de potencia o un defecto mecánico en el tren de potencia. La combinación de holgura baja y acoplamiento proporciona un alto grado de precisión para mantener la posición del tornillo de bola. Un acoplamiento del eje de expansión/cubo de sujeción conecta el eje del freno al extremo del tornillo de bola. Este acoplamiento viene con una plaquita de elastómero con alta rigidez torsional.
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado60 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado100 ms
- Rango de calibresDe 16 mm a 32 mm
- Tipo de orificioRecto
- Acoplamientos compatibles964841, 964862, 964847, 964859, 964854, 964863, 964868
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera de elastómero
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarNegro anodizado
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima100 psi
- RPM Máx.10000 rpm
- Capacidad de par estático mín.45 N-m
- Presión mínima de liberación80 psi
- ModeloBSB05
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Inercia del eje11.40 kg/cm2
- Rigidez torsional con acoplamiento9750 N-m/rad
- UPC_NO662284270731
Descripción general
- Resorte acoplado
- Cero holgura
- Baja inercia/alto par
- Incluye una válvula de escape rápido para una respuesta de frenado rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación