Motion
FMCBE-1625 1.625

NEXEN GROUP
FMCBE-1625 1.625

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #03042463
No. Fabricante FMCBE-1625 1.625
Precio8,474.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-1625 1.625

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #03042463
No. Fabricante FMCBE-1625 1.625
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
Su precio$8,474.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    28.00 CV
  • Inercia del variador
    43.22 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    254TC, 256TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.625 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.625 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    613 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    613 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    9.312 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    6.790 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    7.158 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    4.303 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284264372
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    2400 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    2000 pulg-lb
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    600 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    34.85 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284264372

Descripción general

Descripción del fabricante
801910 FMCBE-1625 1.625
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"