Motion
TAMBOR DARL 2
Aceite de corte de la serie Fiske - Tipo: Corte, 55 gal, bidón, 46 ISO
Artículo MI #03042516
No. Fabricante DARL 2 DRUM
Precio2,142.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de corte de la serie Fiske - Tipo: Corte, 55 gal, bidón, 46 ISO
Artículo MI #03042516
No. Fabricante DARL 2 DRUM
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
Precio2,142.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    455.00 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Taladrado, corte de engranajes, fresado, escariado, roscado
  • Aplicación
    Fluido de corte
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •No corrosivo •No teñido •Recomendado para todo tipo de operaciones de mecanizado
  • Punto de inflamación
    180°C/335 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215452019
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Aplicación del material
    Aleaciones, aluminio, latón, bronce, hierro fundido, cobre, hierro, acero
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    Darl N.o 2
  • Tipo
    Corte
  • UPC_NO
    089215452019
  • Viscosidad
    48

Descripción general

Descripción del fabricante
L0520-062 ACEITE DARL 2 TAMBOR
  • No corrosivo
  • No manchado
  • Recomendado para todo tipo de operaciones de mecanizado