Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesMáquinas de procesamiento por lotes, transportadores, máquinas herramienta, máquinas de embalaje, equipos de impresión
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.2/1.6 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY378
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024350
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 56C Cuadros, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024350
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseñado para reemplazar motores PMDC (cuando se usan con un VFD) Aislamiento de clase H de potencia constante a dos velocidades base (RPM) con cable magnético de CR200 . Caja de conductos montada en la parte superior como se encuentra en los motores PMDC. Elimina el mantenimiento de escobillas y conmutadores.