Motion
KIT 1.000 TTB 38 RHB / MSM

DODGE
RHB / MSM 38 TTB KIT 1.000

KIT 1.000 TTB 38 RHB / MSM
Artículo MI #03043886
No. Fabricante RHB / MSM 38 TTB KIT 1.000
Precio269.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB / MSM 38 TTB KIT 1.000

KIT 1.000 TTB 38 RHB / MSM
Artículo MI #03043886
No. Fabricante RHB / MSM 38 TTB KIT 1.000

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$269.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q10H56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Material
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Número de pernos
    "6"
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1576 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE 093110 RHB / MSM 38 TTB 1.000"