Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total68 mm
- Longitud total680 mm
- Ancho general102 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1C tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros de tipo varilla. La guía del seguidor de leva integrada proporciona un movimiento suave y preciso de la mesa deslizante. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía del seguidor de leva
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento14 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías centralizadas
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1M32-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga baja + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
- Capacidad de interruptor automático