Motion
1108 X 1/2-STEEL NK

DODGE
1108 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero
Artículo MI #03051224
No. Fabricante 1108 X 1/2-STEEL NK
Precio58.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1108 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 0.5000 in, ranura de chaveta de 1/8 x 1/16 in, material de acero
Artículo MI #03051224
No. Fabricante 1108 X 1/2-STEEL NK
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
Precio58.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.45 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.87 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    1.94 (acero) pulg., 2.31 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1 (llave completa) pulg., 1-1/8 (sin llave) pulg., 1-1/8 (llave poco profunda) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.51 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • UPC_NO
    782475578221
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 X 1/2 ACERO NO KW TL 119433
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
Los clientes también compraron