Motion
N316WC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 170 mm OD, 1 Row, 39 mm W, 190000 N Dynamic/207000 N Static Load
Artículo MI #03053093
No. Fabricante N316WC3
Precio972.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 170 mm OD, 1 Row, 39 mm W, 190000 N Dynamic/207000 N Static Load
Artículo MI #03053093
No. Fabricante N316WC3
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
Precio972.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    39 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Peso
    8.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176398414
  • RPM máximas (grasa)
    3600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176398414

Descripción general

Descripción del fabricante
N 316 W C3 BRG