Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.079 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Longitud del pasador6.079 pulg.
- Paso transversal1.925 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante11848
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo3
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieHZ
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051118480