Motion
80H-2 D/CONECTOR DE COMPENSACIÓN

TIMKEN DRIVES LLC
80H-2 D/OFFSET LINK

Conexión de compensación - separación de 80 / 1 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03059136
No. Fabricante 80H-2 D/OFFSET LINK
Precio75.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
80H-2 D/OFFSET LINK

Conexión de compensación - separación de 80 / 1 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03059136
No. Fabricante 80H-2 D/OFFSET LINK
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
Precio75.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.829 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.829 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Paso transversal
    1.283 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    44513
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    H
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051445135

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-80H-2 ENLACE DE DESCONEXIÓN;44513 80H-2 D/OFF