Motion
81X Cadena de rodillo recubierta

TIMKEN DRIVES LLC
81X Cottered Roller Chain

Cadena de ingeniería - Serie de clase diseñada, paso de 81 / 2.609 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03059152
No. Fabricante 81X Cottered Roller Chain
Precio65.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
81X Cottered Roller Chain

Cadena de ingeniería - Serie de clase diseñada, paso de 81 / 2.609 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03059152
No. Fabricante 81X Cottered Roller Chain

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.930 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.060 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.125 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.155 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.930 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.906 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb
  • Peso por pie
    2.580 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    81 / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Número de catálogo del fabricante
    31570
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de enlaces
    46
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Clase de ingeniería
  • UPC_NO
    642051315704
  • Capacidad de carga de trabajo
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
81X CTT-10FTNCB;31570 81X RODILLO COTT
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"