Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8660 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.4720 pulg.
- Exterior Diámetro1.5748 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1830 lbf
- Capacidad de carga estática radial860 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMB200
- UPC_NO0808250142040