Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza7/16 pulg.
- Altura del cabezal7/32 pulg.
- Diámetro del hombro5/16 pulg.
- Longitud del hombro3/4 pulg.
- Longitud de la rosca7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero de aleación
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca