Motion
D4F4-B
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03061359
No. Fabricante D4F4-B
Precio8.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija neumática serie DF - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03061359
No. Fabricante D4F4-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    2.27 pulg.
  • Peso
    0.200 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE LATÓN ROSCADO HEMBRA D4F4-B

También puede gustarle

Los clientes también compraron