Motion
N1010BTCCG5P4
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 80 mm DE, 80 mm de ancho
Artículo MI #03061626
No. Fabricante N1010BTCCG5P4
Precio1,106.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 80 mm DE, 80 mm de ancho
Artículo MI #03061626
No. Fabricante N1010BTCCG5P4
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
Precio1,106.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176516306
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    20000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    N10
  • UPC_NO
    029176516306

Descripción general

Descripción del fabricante
N1010BTCCG5P4