Motion
SW-4E
SW - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03062834
No. Fabricante SW-4E
Precio168.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SW - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03062834
No. Fabricante SW-4E
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
Su precio$168.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2812 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    4795 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SW
  • Estándares cumplidos
    AMS 5630, AMS 5643
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029051074

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA DE SW-4ET SS CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"