Motion
78072722095

NORTON ABRASIVES
78072722095

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 36 in de longitud, banda de 4 in de ancho
Artículo MI #03064117
No. Fabricante 78072722095
Precio9.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072722095

Desbarbado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda moldeadora - grano 60 , material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, banda de 36 in de longitud, banda de 4 in de ancho
Artículo MI #03064117
No. Fabricante 78072722095
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
Su precio$9.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    36 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón de banco estrecho de tela de grano grueso
  • UPC_NO
    78072722095

Descripción general

Descripción del fabricante
78072722095 4" X 36" R228 60GR CINTURÓN