Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Carcasa Ancho1-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro3.7500 pulg.
- Altura total1.8200 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoPolímero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de selloLabio triple
- SerieCRFCF-PN-T
- UPC_NO662461345771