Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de aire y agua de PVC de servicio general para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren una manguera ligera que pueda funcionar a temperaturas más bajas.
- AplicaciónTransferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suave., Ideal para aplicaciones en planta y exteriores que requieren una manguera económica de uso general., Excelente línea de suministro de aire para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura.
- ColorAmarillo
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC
- Número de Upc del fabricante822353069677
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aire y agua de PVC de servicio general serie K1171
- TipoManguera de aire y agua de PVC de servicio general
- UPC_NO822353069677
- Presión de trabajo300 psi