Motion
30R HSB 1.625" ORIFICIO 3/8" X 3/16" KW 2 ACERO INOX.

FALK
30R HSB 1.625" BORE 3/8" X 3/16" KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 30R, Mordaza recta, 1.6250 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03073425
No. Fabricante 30R HSB 1.625" BORE 3/8" X 3/16" KW 2 SS
Precio179.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
30R HSB 1.625" BORE 3/8" X 3/16" KW 2 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 30R, Mordaza recta, 1.6250 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03073425
No. Fabricante 30R HSB 1.625" BORE 3/8" X 3/16" KW 2 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$179.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30R
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.1300 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.646 pulg.
  • Longitud del buje
    2.9530 pulg.
  • Ubicación axial del tornillo de fijación del cubo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2800 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1300 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    4.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    China
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje R
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Profundidad del chavetero
    0.1880 pulg.
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934170188

Descripción general

Descripción del fabricante
3700189 WRAPFLEX 30R HSB 1.6250"B
  • Rexnord R10 Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 30R with a 4.130-inch outside barrel diameter and 2.28-inch length for elastomeric couplings.

También puede gustarle

Los clientes también compraron