Motion
60R CUBIERTA, ACERO/EPOXI

FALK
60R COVER, STEEL/EPOXY

0360573 Funda de nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03073456
No. Fabricante 60R COVER, STEEL/EPOXY
Precio613.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
60R COVER, STEEL/EPOXY

0360573 Funda de nailon Wrapflex Rexnord
Artículo MI #03073456
No. Fabricante 60R COVER, STEEL/EPOXY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$613.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    20R
  • Código de tamaño de acoplamiento
    60
  • Diámetro exterior
    5.2000 pulg.
  • Altura total
    4.4660 pulg.
  • Longitud total
    1.4610 pulg.
  • Ancho general
    4.9610 pulg.
  • Peso
    0.226 kg

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Estándar
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Incluye
    Sujeciones
  • Material
    Nailon
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de mordaza
  • Tipos de productos
    Cubierta
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934152061

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE ACERO 3301262 WRAPFLEX 60R

También puede gustarle

Los clientes también compraron