Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de contacto60 °
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo exterior80 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho80 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso6.85 lb
Detalles
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónMM45BS100QUH
- Tipo dúplexCuádruple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796195899
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
- SerieMM4
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión