Motion
10R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FSTNRS C=1.546

FALK
10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.546

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10R, mordaza recta, material rugoso, acero
Artículo MI #03073737
No. Fabricante 10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.546
Precio512.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.546

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 10R, mordaza recta, material rugoso, acero
Artículo MI #03073737
No. Fabricante 10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=1.546
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
Precio512.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10RN31/35
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.992 pulg.
  • Longitud del buje
    1.9790 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5500 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Peso
    3.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • País de origen
    EE. UU. de América
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Modelo
    Bujes de eje Wrapflex
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    782934170355

Descripción general

Descripción del fabricante
3700057 WRAP 10R31/35 SPR C=1.546
  • Tamaño(s) del cubo espaciador Rexnord serie R31_R35 10R para acoplamientos elastoméricos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"