Motion
10R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FSTNRS C=2.078

FALK
10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.078

Cubo espaciador de acoplamiento de rejilla - 10R31/35 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero
Artículo MI #03073741
No. Fabricante 10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.078
Precio619.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.078

Cubo espaciador de acoplamiento de rejilla - 10R31/35 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero
Artículo MI #03073741
No. Fabricante 10R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.078
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
Su precio$619.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10R31/35
  • Longitud del buje
    2.5110 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU. de América
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • UPC_NO
    782934170362

Descripción general

Descripción del fabricante
3700059 WRAP 10R31/35 SPR C=2.078
  • Tamaño(s) del cubo espaciador Rexnord serie R31_R35 10R para acoplamientos elastoméricos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron