Motion
50R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FSTNRS C=2.474

FALK
50R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.474

Componentes de acoplamiento elastoméricos - Código de tamaño de acoplamiento 50R , Material del conector de acero, Mandril de material rugoso, 2.4700 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #03073760
No. Fabricante 50R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.474
Precio1,724.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
50R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.474

Componentes de acoplamiento elastoméricos - Código de tamaño de acoplamiento 50R , Material del conector de acero, Mandril de material rugoso, 2.4700 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #03073760
No. Fabricante 50R31/35 SPACER HUB W/FSTNRS C=2.474
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
Su precio$1,724.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50R
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4700 pulg.
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
    782934170607
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    782934170607

Descripción general

Descripción del fabricante
50R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FSTNRS C=2.474

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"