Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla1 pulg.
- Anchura de la cuchilla5-1/2 pulg.
- Longitud del mango27 pulg.
Detalles
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Estilo de mangoEmpuñadura en D recta
- Incluye pasoIncluye paso
- Sin chispasSin chispas
- TipoEspada
- UPC_NO049206123113
Descripción general
- La ranura de hoja extendida añade resistencia a la conexión del mango/toma
- El diseño suave en la espalda evita la acumulación de suciedad y barro
- El exclusivo agarre D de la armadura envuelve la madera por completo para evitar que se tuerza
- No se puede soltar
- Paso girado hacia delante
- Mango de ceniza del norte de alta calidad para máxima resistencia