Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera0.42 libras por pie
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo2.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.22 pulg.
- Peso0.42 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorBlanco
- Color de la cubiertaGris
- Material de la cubiertaEPDM - Tipo P
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transferencia de leche, zumo, cerveza, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieran una manguera sanitaria de la FDA. También es adecuado para muchos productos secos a granel mediante succión, neumática o gravedad cuando se requiere una manguera sanitaria.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM (tipo P)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil sintético de alta tensión con hélice de monofilamento resistente
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorSanitron tornasolado (Tipo S)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053643497
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima230 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 230 °F
- Resistencia físicaAplastamiento, acodamiento
- Material de refuerzoHélice de múltiples capas, sintetizador, estática/monofilamento
- Estándares cumplidosFDA, USDA
- Aspiración30 inHg
- Color del tuboBlanco
- Material del tuboSanitron - Tipo S
- Aplicaciones típicasCerveza, cosméticos, productos secos a granel (a través de succión/neumático/gravedad), jugo, leche, productos farmacéuticos, refrescos, productos a base de agua
- UPC_NO072053643497
- Presión de trabajo17.2
Descripción general
- Recomendado para leche, zumos, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieran una manguera sanitaria de la FDA
- También adecuado para muchos productos secos a granel mediante sistemas de succión, neumáticos o de gravedad, donde se requiere una manguera sanitaria
- Rango de temperatura de -40°F a 230°F (-40°C a 110°C) servicio continuo
- Tubo Sanitron®, tubo blanco
- Tejido sintético de alta resistencia con refuerzo de filamento conductor estático
- Hélice de monofilamento resistente para resistencia al aplastamiento y acodamiento
- Tipo P (EPDM), blanco o gris con cubierta a rayas burdeos
- Se requieren acoplamientos aptos para alimentos
- Etiqueta de transferencia continua, ejemplo: Gates Food and Beverage Master® cumple con FDA, 3A y USDA 250 PSI WP (1.72MPa)
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple con la FDA, 3A-Class 3 Alimentos y bebidas Manguera para alimentos y USDA
- PSI máximo 250, aspiración 30.0 in Hg
- El paquete estándar tiene una longitud de 100’ bobinados y envueltos en polietileno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.