Motion
N206W
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 16 mm W, 24900 N Dynamic/23300 N Static Load
Artículo MI #03079185
No. Fabricante N206W
Precio161.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 16 mm W, 24900 N Dynamic/23300 N Static Load
Artículo MI #03079185
No. Fabricante N206W
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
Precio161.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176032660
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176032660

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE N 206 W