Motion
N214W
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 70 mm Dia Bore, 125 mm OD, 1 Row, 24 mm W, 83500 N Dynamic/95000 N Static Load
Artículo MI #03079192
No. Fabricante N214W
Precio558.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 70 mm Dia Bore, 125 mm OD, 1 Row, 24 mm W, 83500 N Dynamic/95000 N Static Load
Artículo MI #03079192
No. Fabricante N214W
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
Precio558.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Peso
    2.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176032752
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176032752

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE N 214 W