Motion
5269402
Imprimación en espray a base de agua: imprimación roja, recipiente de 1 galón, agua, acabado de imprimación, copolímero acrílico, de 2 a 4 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081069
No. Fabricante 5269402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimación en espray a base de agua: imprimación roja, recipiente de 1 galón, agua, acabado de imprimación, copolímero acrílico, de 2 a 4 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081069
No. Fabricante 5269402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso neto
    10.7 lb
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 250 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 100 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Imprimación roja
  • Familia de colores
    Rojo
  • Cobertura
    150 a 260 pies2/galón
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    De 2 a 4 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Imprimador
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    2
  • Secado rápido
    No de secado rápido
  • Tipo de resina
    Copolímero acrílico
  • Estándares cumplidos
    USDA, FSIS
  • Superficie
    Hormigón, mampostería, acero
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    239 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
5269402 IMPRIMADOR ROJO

También puede gustarle

Los clientes también compraron