Motion
1671830
1600 Beige multiuso
Artículo MI #03081100
No. Fabricante 1671830
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1600 Beige multiuso
Artículo MI #03081100
No. Fabricante 1671830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    22 pies2
  • Tamaño
    12 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Beige
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Superficie
    Multipropósito
  • UPC_NO
    020066167189
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    506 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 1671830 BEIGE 1600

También puede gustarle

Los clientes también compraron