Motion
1674830
1600 Marrón cuero multiuso
Artículo MI #03081107
No. Fabricante 1674830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1600 Marrón cuero multiuso
Artículo MI #03081107
No. Fabricante 1674830

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    22 pies2
  • Tamaño
    12 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Piel marrón
  • Familia de colores
    Marrón
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Superficie
    Metal, madera, mampostería
  • UPC_NO
    020066167486
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    507 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 1600 MARRÓN CUERO 1674830

También puede gustarle

Los clientes también compraron